Referenzen
Ersetzte Ref.:TH42X150EF8Z
Spartex:TH42X150EF8ZISO
Rubix:3640414
Hersteller:004017.08100.0420.150
EAN:4043952765654


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M42X150 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
42X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42