Sechskantschraube Spartex TH30X170EF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 170 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X170EF8GAISO
Rubix:3640632
Hersteller:004017.08200.0300.170
EAN:4051426608291


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M30X170 U8.8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
30X170
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m30