Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X60EF10
Spartex:TH24X60EF10ISO
Rubix:3641024
Hersteller:004017.10000.0240.060
EAN:4043952435076


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M24X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 24X60 - SW36 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
43,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24