Sechskantschraube Spartex TH20X130EFBIMETISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 130 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X130EFBIMETISO
Rubix:3641483
Hersteller:004017.25004.0200.130
EAN:4051426690012


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4017 M20X130 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 20X130 BIMET 1.7218 - ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
119,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20