Referenzen
Spartex:TH18X50EF10ZISO
Rubix:3641210
Hersteller:004017.10100.0180.050
EAN:4043952764060


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M18X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
18X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,93 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
86,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M18