Sechskantschraube Spartex TH14X80EF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 80 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X80EF10ZISO
Rubix:2528434
Hersteller:004017.10100.0140.080
EAN:4051426646408


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M14X80 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
14X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m14