Sechskantschraube Spartex TH10X150EF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 150 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X150EF8ZISO
Rubix:2439828
Hersteller:004017.08100.0100.150
EAN:4051426070623


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X150 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
10X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
173,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10