Referenzen
Spartex:TH56X300PF8ISO
Rubix:3637840
Hersteller:004014.08000.0560.300
EAN:4043952413272


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M56X300 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 56X300 - SW85 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M56 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M56