Referenzen
Spartex:TH36X220PF5ISO
Rubix:3289269
Hersteller:004014.05004.0360.220
EAN:4043952404263


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M36X220 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 36X220 - SW55 Stahl 5.6 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36