Referenzen
Spartex:TH30X350PF10ISO
Rubix:3638836
Hersteller:004014.10000.0300.350
EAN:4043952399507


Technische Zusammenfassung
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X350 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X350 - SW46 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30