Sechskantschraube Spartex TH24X145PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 145 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X145PF10ZISO
Rubix:3639059
Hersteller:004014.10100.0240.145
EAN:4043952762677


Technische Zusammenfassung
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M24X145 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
24X145
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,24 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
145 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24