Referenzen
Spartex:TH20X85PFZISO
Rubix:3111862
Hersteller:004014.25104.0200.085
EAN:4051426688996


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M20X85 1.7218+OT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X85 Stahl verzinkt ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
108,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20