Sechskantschraube Spartex TH20X220PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X220PF10ZISO
Rubix:3639040
Hersteller:004014.10100.0200.220
EAN:4043952762523


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M20X220 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
20X220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20