Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X130PF12
Spartex:TH20X130PF12ISO
Rubix:3639201
Hersteller:004014.12000.0200.130
EAN:4043952763179


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M20X130 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X130 - SW30 Stahl 12.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
80,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20