Sechskantschraube Spartex TH20X110PFBIMETISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X110PFBIMETISO
Rubix:3639262
Hersteller:004014.25004.0200.110
EAN:4051426687739


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M20X110 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 20X110 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,68 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
121,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20