Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X280PF8
Spartex:TH18X280PF8ISO
Rubix:3637568
Hersteller:004014.08000.0180.280
EAN:4043952408445


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M18X280 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 18X280 - SW27 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18