Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X180PF10
Spartex:TH18X180PF10ISO
Rubix:3638706
Hersteller:004014.10000.0180.180
EAN:4043952398036


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X180 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 18X180 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
64,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18