Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X110PF10
Spartex:TH18X110PF10ISO
Rubix:3638699
Hersteller:004014.10000.0180.110
EAN:4043952397961


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 18X110 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18