ISO4014 M16X85 8.8 Sechskantschraube mit Schaft

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH16X85PF8
Spartex:TH16X85PF8ISO
Rubix:3637504
Hersteller:004014.08000.0160.085
EAN:4043952407684
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge85 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M16X85 8.8 Sechskantschraube mit Schaft


Metallschraube TH Gewinde Teilweise 16X85 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4014

Technische Informationen


Attribute
Länge85 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
18,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
21,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

85 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16