Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X130PF12
Spartex:TH16X130PF12ISO
Rubix:3639191
Hersteller:004014.12000.0160.130
EAN:4043952401552


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M16X130 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 16X130 - SW24 Stahl 12.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
48,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16