Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X100PF8
Spartex:TH16X100PF8ISO
Rubix:3637507
Hersteller:004014.08000.0160.100
EAN:4043952407714


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X100 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 16X100 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16