Referenzen
Spartex:TH14X220PF8ISO
Rubix:3637487
Hersteller:004014.08000.0140.220
EAN:4051426653741


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M14X220 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 14X220 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,35 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
67,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14