Referenzen
Spartex:TH12X75PFBIMETISO
Rubix:3639231
Hersteller:004014.25004.0120.075
EAN:4051426687432


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M12X75 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 12X75 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12