Referenzen
Spartex:TH10X360PF8ISO
Rubix:3637455
Hersteller:004014.08000.0100.360
EAN:4051426653383


Technische Zusammenfassung
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M10X360 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 10X360 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,47 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
891,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10