Referenzen
Spartex:TH10X115PF8ZISO
Rubix:3637929
Hersteller:004014.08100.0100.115
EAN:4051426654137


Technische Zusammenfassung
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M10X115 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
10X115
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,33 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
28,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10