EN15048 ISO4014 MU M10X110 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH10X110PF8GAISO
Rubix:3638403
Hersteller:004014.08204.0100.110
EAN:4043952621905


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M10X110 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
10X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
44,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10