Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL6X45EF
Spartex:VSTF6X45PFISO
Rubix:3652515
Hersteller:102342.00000.0060.045
EAN:4051426024138


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M6X45 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 6X45 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm