ISO2342 M4X16 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL4X16EFZ
Spartex:VSTF4X16PFZISO
Rubix:3652546
Hersteller:102342.00100.0040.016
EAN:4051426601131


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M4X16 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
4X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm