Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL4X12EF
Spartex:VSTF4X12PFISO
Rubix:3652495
Hersteller:102342.00000.0040.012
EAN:4051426023858


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M4X12 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 4X12 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm