Referenzen
Spartex:VTFF8X50EFLTISO/100
Rubix:3282718
Hersteller:002009.70000.9080.050
EAN:4051426685469

Produktdetails : ISO2009 M8X50 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X50 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
