Referenzen
Spartex:VTFF8X30EFPAISO
Rubix:3636614
Hersteller:002009.80000.0080.030
EAN:4051426686183

Produktdetails : ISO2009 M8X30 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X30 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
64,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
