ISO2009 M3X20 MS K Senkschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTFF3X20EFLT/200
Spartex:VTFF3X20EFLTISO/200
Rubix:3636522
Hersteller:002009.70000.9030.020
EAN:4051426684516
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO2009 M3X20 MS K Senkschraube mit Schlitz


Senkkopfschraube mit Schlitz 3X20 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindedurchmesser3 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
16,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M3