ISO2009 M2X16 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTFF2X16EF4Z/200
Spartex:VTFF2X16EFZISO/200
Rubix:3636368
Hersteller:002009.04100.9020.016
EAN:4051426677761
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 2009
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO2009 M2X16 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz


2X16

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 2009
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse4,8
Gewindedurchmesser2 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
7,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M2