Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2,5X5EFLT/200
Spartex:VTFF2,5X5EFLTISO/200
Rubix:3636506
Hersteller:002009.70000.9025.005
EAN:4051426683885

Produktdetails : ISO2009 M2.5X5 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 2,5X5 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
