Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF1,6X3EF
Spartex:VTFF1,6X3EFISO
Rubix:3636168
Hersteller:002009.00004.0016.003
EAN:4051426672995


Technische Zusammenfassung
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M1.6X3 STAHL BLK GEDREHT Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 1,6X3 - Blankstahl ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,6