Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF5X16EFPPA
Spartex:VMTCLF5X16EFPAISO
Rubix:3636005
Hersteller:001580.80000.0050.016
EAN:4051426015525

Produktdetails : ISO1580 M5X16 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X16 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
