ISO1580 M4X20 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCLF4X20EF4Z
Spartex:VMTCLF4X20EFZISO
Rubix:3635886
Hersteller:001580.04100.0040.020
EAN:4051426014535
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1580 M4X20 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz


4X20

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormISO 1580
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse4,8
Gewindedurchmesser4 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
30,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
35,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch