Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X16EF4Z
Spartex:VMTCLF4X16EFZISO
Rubix:3635885
Hersteller:001580.04100.0040.016
EAN:4051426014528


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M4X16 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz
4X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm