Referenzen
Spartex:VMTCLF3X10EFPAISO
Rubix:3635993
Hersteller:001580.80000.0030.010
EAN:4051426599742


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : ISO1580 M3X10 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X10 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm