Referenzen
Spartex:VMTCBLTX2X10EF4Z
Rubix:3650304
Hersteller:014583.04100.0020.010
EAN:4051426241122


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M2X10 T6 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
2X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm