Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X10EFLT/100
Spartex:VTCF8X10LTISO/100
Rubix:3634845
Hersteller:001207.70000.9080.010
EAN:4043952997512

Produktdetails : ISO1207 M8X10 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X10 - Messing ISO 1207 (DIN84) Packung =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
59,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
