Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X65EFZ4
Spartex:VTCF6X65ZISO
Rubix:3634629
Hersteller:001207.04100.0060.065
EAN:4043952992661


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M6X65 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
6X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6