Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2X20EFLT/200
Spartex:VTCF2X20LTISO/200
Rubix:3634791
Hersteller:001207.70000.9020.020
EAN:4043952996768

Produktdetails : ISO1207 M2X20 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 2X20 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2