Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2,5X18EF4
Spartex:VTCF2,5X18ISO
Rubix:3634436
Hersteller:001207.04000.0025.018
EAN:4043952989968

Produktdetails : ISO1207 M2.5X18 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2,5X18 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
23,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
