ISO10642 M8X45 010.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Senkschraube mit Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC8X45PF10G500AISO
Rubix:3675306
Hersteller:010642.10310.0080.045
EAN:4051427291850

Produktdetails : ISO10642 M8X45 010.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Senkschraube mit Innensechskant
8X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
63,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
