DIN965 M4X25 H2 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH4X25EF4Z/200
Rubix:3634094
Hersteller:000965.04107.9040.025
EAN:4043952334744


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M4X25 H2 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
4X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm