DIN965 M2.5X20 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH2,5X20EF4Z/200
Rubix:3634074
Hersteller:000965.04107.9025.020
EAN:4043952334546


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M2.5X20 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
2,5X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm