Referenzen
Ersetzte Ref.:VTFFDU4X30EFLT
Spartex:VMTFF4X30EFLT
Rubix:3634033
Hersteller:000963.70000.0040.030
EAN:4043952708620

Produktdetails : DIN963 M4X30 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 4X30 Gesamtgewinde - Messing DIN 963
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
173,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
