Referenzen
Spartex:VMTFF4X25EFLT
Rubix:3634032
Hersteller:000963.70000.0040.025
EAN:4043952708613

Produktdetails : DIN963 M4X25 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 4X25 Gesamtgewinde - Messing DIN 963
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
163,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
