Referenzen
Spartex:VMTFF2,5X4EF4Z/200
Rubix:3633974
Hersteller:000963.04100.9025.004
EAN:4043952318164


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
Produktdetails : DIN963 M2.5X4 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
2,5X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2,5